€ 42,81/ stukexcl. btw
€ 51,80incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FSX45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | SAE 45° |
Maat aansluiting | 5/8" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 69.5 mm |
B | 41.6 mm |
D | 3/8" |
E | 9.9 mm |
H | 19.1 mm |