Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FQLH

  • ERIKS:14607268
  • Fabrikant:5414465804915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,85/ stukexcl. btw

€ 83,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FQLH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
0 °
A
69.7 mm
B
41.8 mm
D
3/8"
H1
22 mm
H2
22 mm