€ 30,35/ stukexcl. btw
€ 36,72incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FPX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 56 mm |
B | 28.1 mm |
D | 3/8" |
H1 | 22.2 mm |
H2 | 15.9 mm |