€ 17,03/ stukexcl. btw
€ 20,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FKX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIS |
Maat aansluiting | M18x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 52 mm |
B | 24.1 mm |
D | 3/8" |
H1 | 22.2 mm |
H2 | 17.5 mm |