Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FJX90S

  • ERIKS:1064235
  • Fabrikant:5414465831799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,77/ stukexcl. btw

€ 17,87incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
78.6 mm
B
50.7 mm
D
3/8"
E
23 mm
H
19 mm