Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FJX90M

  • ERIKS:11285569
  • Fabrikant:5414465831812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,19/ stukexcl. btw

€ 18,38incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
76.5 mm
B
48.5 mm
D
3/8"
E
38 mm
H
19 mm