Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FJX90L

  • ERIKS:11373954
  • Fabrikant:5414465879685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,98/ stukexcl. btw

€ 24,18incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
70.6 mm
B
42.7 mm
D
3/8"
E
54 mm
H
19 mm