Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FFORX90S

  • ERIKS:11373978
  • Fabrikant:5414465849800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
72.5 mm
B
44.6 mm
D
3/8"
E
23 mm
H
22 mm