Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FFORX90M

  • ERIKS:11285566
  • Fabrikant:5414465857577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
63.6 mm
B
35.7 mm
D
3/8"
E
38 mm
H
22 mm