Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FFORX

  • ERIKS:1067235
  • Fabrikant:5414465892417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,72/ stukexcl. btw

€ 16,60incl. btw

182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
57.7 mm
B
28.9 mm
D
3/8"
H1
22 mm
H2
18 mm