Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FBSPORX90BL

  • ERIKS:1060616
  • Fabrikant:5400608214420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,25/ stukexcl. btw

€ 26,92incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90BL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Compact
A
47.9 mm
B
20 mm
D
3/8"
E
21.5 mm
H
22 mm