Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FBSPORX45

  • ERIKS:11285565
  • Fabrikant:5414465700965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

157 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
66.9 mm
B
39.1 mm
D
3/8"
E
15.38 mm
H
22 mm