Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FBSPORX180

  • ERIKS:14607193
  • Fabrikant:5414465844508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,31/ stukexcl. btw

€ 59,67incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX180
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
180 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
107 mm
B
79.1 mm
D
3/8"
E
60 mm
H
22 mm