Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FBSPORX

  • ERIKS:1033236
  • Fabrikant:5414465656446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,27/ stukexcl. btw

€ 10,01incl. btw

595 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
44.1 mm
B
16.2 mm
D
3/8"
H
22 mm