Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6BSPBJ

  • ERIKS:11285563
  • Fabrikant:5414465428852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,57/ stukexcl. btw

€ 24,89incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
A
60 mm
B
32.1 mm
D
3/8"
F
74 mm
X
16.9 mm