€ 32,67/ stukexcl. btw
€ 39,53incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MIX45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | SAE 24° Omgekeerde flare |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 79.5 mm |
B | 51.6 mm |
D | 3/8" |
E | 25.4 mm |
H | 12.7 mm |