Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4MIX90

  • ERIKS:11374016
  • Fabrikant:5412571528930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,14/ stukexcl. btw

€ 64,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MIX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
62 mm
B
34.1 mm
D
3/8"
E
35.1 mm
H
11.1 mm