Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4MIX45

  • ERIKS:11374012
  • Fabrikant:5412571528879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,80/ stukexcl. btw

€ 73,57incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MIX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
80.5 mm
B
52.6 mm
D
3/8"
E
25.4 mm
H
11.1 mm