Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4FP

  • ERIKS:11374087
  • Fabrikant:5412571527964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,22/ stukexcl. btw

€ 19,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
A
51 mm
B
23.1 mm
D
3/8"
H
17.5 mm