Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4FJX90L

  • ERIKS:12352649
  • Fabrikant:5414465875861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,88/ stukexcl. btw

€ 60,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
60.2 mm
B
32.3 mm
D
3/8"
E
46 mm
H
14 mm