Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4FFORX

  • ERIKS:12352663
  • Fabrikant:5414465876332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
78.3 mm
B
50.3 mm
D
3/8"
H1
17 mm
H2
17 mm