Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4FBSPORX90

  • ERIKS:14607191
  • Fabrikant:5400608131413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
59.9 mm
B
31.9 mm
D
3/8"
E
36 mm
H
19 mm