Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G16DBJ

  • ERIKS:11285554
  • Fabrikant:5400608213324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,26/ stukexcl. btw

€ 48,71incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M16x1,5
Bochthoek
0 °
A
60.3 mm
B
32.4 mm
D
3/8"
F
74 mm
X
16.2 mm