Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G15MDL

  • ERIKS:11285553
  • Fabrikant:5400608214321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,26/ stukexcl. btw

€ 16,04incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
15L - M22x1.5
Bochthoek
0 °
A
53 mm
B
25.1 mm
D
3/8"
H
24 mm