Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G15FPWXL

  • ERIKS:1060614
  • Fabrikant:5400608273083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FPWXL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Kärcher M22
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
60 mm
B
32.1 mm
D
3/8"
I
13.9 mm