Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G15FDLX

  • ERIKS:11285552
  • Fabrikant:5414465698774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
15L - M22x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
46.5 mm
B
18.6 mm
D
3/8"
H
22 mm
Alternatieven

€ 13,94/ stukexcl. btw

€ 16,87incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026