Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G14MDH

  • ERIKS:11285548
  • Fabrikant:5412571531046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

283 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
14S - M22x1.5
Bochthoek
0 °
A
59.5 mm
B
31.6 mm
D
3/8"
H
24 mm