Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G13MFG

  • ERIKS:11285541
  • Fabrikant:5400608212587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,32/ stukexcl. btw

€ 16,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFG
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M20x1,5
Bochthoek
0 °
A
55.5 mm
B
27.5 mm
D
3/8"
H
24 mm