Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G13FFGX90

  • ERIKS:11285540
  • Fabrikant:5400608214680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,57/ stukexcl. btw

€ 28,52incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFGX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M20x1,5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
64.1 mm
B
36.2 mm
D
3/8"
E
46.7 mm
H
24 mm