€ 23,97/ stukexcl. btw
€ 29,00incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFGX45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Frans gas 24° conus |
Maat aansluiting | M20x1,5 |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 78.1 mm |
B | 50.2 mm |
D | 3/8" |
E | 25.2 mm |
H | 24 mm |