Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G13FFGX

  • ERIKS:11285538
  • Fabrikant:5414465999352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,73/ stukexcl. btw

€ 10,56incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFGX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M20x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
49 mm
B
21.1 mm
D
3/8"
H
24 mm