Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G12MSP

  • ERIKS:11285537
  • Fabrikant:5400608214376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,93/ stukexcl. btw

€ 9,60incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MSP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
12
Bochthoek
0 °
A
67.5 mm
B
39.6 mm
D
3/8"
I
12 mm