Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G12MB

  • ERIKS:11374099
  • Fabrikant:5412571528572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,17/ stukexcl. btw

€ 159,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
A
61.5 mm
B
33.6 mm
D
3/8"
H
31.8 mm