Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G12FDHX

  • ERIKS:1060613
  • Fabrikant:5414465698712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,82/ stukexcl. btw

€ 13,09incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
12S - M20x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
47 mm
B
19.1 mm
D
3/8"
H
27 mm