€ 33,28/ stukexcl. btw
€ 40,27incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | DBJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M12x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 56 mm |
B | 28.1 mm |
D | 3/8" |
F | 66 mm |
X | 12.1 mm |