Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G11PWSP

  • ERIKS:11374124
  • Fabrikant:5412571535464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
PWSP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Stecko
Type aansluiting
Kärcher Stecko
Maat aansluiting
11
Bochthoek
0 °
A
67.5 mm
B
39.6 mm
D
3/8"
I
0.43 mm