€ 15,56/ stukexcl. btw
€ 18,83incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | PWSP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Stecko |
Type aansluiting | Kärcher Stecko |
Maat aansluiting | 10 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 64.5 mm |
B | 36.6 mm |
D | 3/8" |
I | 0.39 mm |