Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G10MJ

  • ERIKS:11285529
  • Fabrikant:5414465875991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,94/ stukexcl. btw

€ 26,55incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
A
67 mm
B
39.1 mm
D
3/8"
H
24 mm