Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G10MDL

  • ERIKS:11285527
  • Fabrikant:5400608214277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
10L - M16x1.5
Bochthoek
0 °
A
51 mm
B
23.1 mm
D
3/8"
H
17 mm