€ 70,51/ stukexcl. btw
€ 85,32incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FJX90M |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 7/8" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 82.5 mm |
B | 54.6 mm |
D | 3/8" |
E | 47 mm |
H | 27 mm |