Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G10FJX

  • ERIKS:11285523
  • Fabrikant:5414465875908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
56.4 mm
B
27.6 mm
D
3/8"
H1
27 mm
H2
18 mm