€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FDLX/FDHX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 10L - M16x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 47 mm |
B | 19.1 mm |
D | 3/8" |
H | 22 mm |
€ 8,74/ stukexcl. btw
€ 10,58incl. btw
243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026