€ 25,73/ stukexcl. btw
€ 31,13incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FBSPORX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 46 mm |
B | 18 mm |
D | 5/16" |
H | 27 mm |