Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6MP

  • ERIKS:11285508
  • Fabrikant:5412571530377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
A
59 mm
B
31 mm
D
5/16"
H
17.5 mm