Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6MFFOR

  • ERIKS:11407708
  • Fabrikant:5414465569463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,13/ stukexcl. btw

€ 81,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
A
56 mm
B
28 mm
D
5/16"
H
19 mm