€ 22,65/ stukexcl. btw
€ 27,41incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBSPT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 54.1 mm |
B | 26.1 mm |
D | 5/16" |
H | 19 mm |