Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6FSX

  • ERIKS:11374006
  • Fabrikant:5412571958881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,59/ stukexcl. btw

€ 96,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
52 mm
B
24 mm
D
5/16"
H1
19.1 mm
H2
15.9 mm