Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6FJX90S

  • ERIKS:11373945
  • Fabrikant:5414465974700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,26/ stukexcl. btw

€ 80,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
72 mm
B
44 mm
D
5/16"
E
23 mm
H
19 mm