Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6FJX

  • ERIKS:11285503
  • Fabrikant:5414465974489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
55.1 mm
B
28.6 mm
D
5/16"
H1
19 mm
H2
17 mm