Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6FFORX

  • ERIKS:11285501
  • Fabrikant:5414465974618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,68/ stukexcl. btw

€ 26,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
61.5 mm
B
33.5 mm
D
5/16"
H1
22 mm
H2
17 mm